水本機械製作所
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm
(2件のレビュー)
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番
849-2145
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)
30
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
7.5
使用荷重(kN)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253757
PBS-25
25
63
10
28.5
5~7
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください