水本機械製作所
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径8~10mm
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番
849-2146
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)
35
質量(g)
49
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
寸法L(mm)
71
寸法d(mm)
6
表面処理
(車)バレル研磨
寸法W(mm)
37
使用ロープ径(mm)
8~10
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
9.5
使用荷重(kN)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253766
PBS-35
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください