水本機械製作所
プーリーブロックベケ付き
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253775
PBK-25
25
64
10
28.5
5~7
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10253784
PBK-35
35
87
6
37
8~10
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください