曜日別特売

二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm

二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm - 水本機械製作所

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253836FWR-20-25
50
31
34(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする