水本機械製作所
二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm
(1件のレビュー)
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番
849-1504
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)
2
種類
リンク
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
1.6
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
使用荷重(kN)
0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253845
FWR-16-20
¥
30
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください