浪速鉄工
アイボルト ユニクロ M12
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途
機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様
鍛造品
トラスコ品番
849-1313
材質
スチール
質量(kg)
0.12
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10254204
EB3000012
M12
2.16
¥
1,180
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません