アイボルト ユニクロ M8

アイボルト ユニクロ M8 - 浪速鉄工

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。

用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用ねじ径(mm)M8材質スチール表面処理ユニクロメッキ仕様鍛造品トラスコ品番849-1311質量(kg)0.03使用荷重(kN)0.785内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254283EB30000080.785
1,022
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする