光洋
ビニール亀甲金網
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせて、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくいです。
用途
建築、保護調節、養鶏、土木、漁業、工業、造船、保温に
内容量
1個
注意
※ビニール被膜が破れると劣化が早まります。
※切断面が鋭利な為、使用時に切り傷に注意してください。
※直射日光、水濡れ急激な温度変化を避けてください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10254956
BK-1626-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
26×26
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10254983
BK-1640-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
40×40
¥32,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10255017
BK-1816-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
16×16
¥36,400
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10255044
BK-1820-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
20×20
¥32,200
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10255078
BK-1826-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
26×26
¥24,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10255087
BK-1840-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
40×40
¥19,400
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10255114
BK-2010-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
10×10
¥41,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10255132
BK-2016-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
16×16
¥26,600
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10255175
BK-2310-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
10×10
¥31,800
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10255184
BK-2316-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
30000
16×16
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10254965
BK-1640-10
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10254974
BK-1640-20
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10254992
BK-1816-10
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255008
BK-1816-20
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255026
BK-1820-10
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255035
BK-1820-20
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255053
BK-1826-10
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255062
BK-1826-20
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255096
BK-2010-10
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255105
BK-2010-20
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255123
BK-2013-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
-
-
オープン
取扱い終了
10255148
BK-2020-30
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
10255157
BK-2026-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
-
-
オープン
取扱い終了
10255166
BK-2040-30
ビニール被膜鉄線
グリーン
910
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください