MK(丸喜金属本社)
マリック ST締付打掛
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
付属品
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255473
S-480-50
ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
ステン皿木ネジ 3.1×20
811-0848
50
40
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10255455
S-480-100
ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
ステン皿木ネジ 3.8×25
811-0846
100
150
¥
4,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
10255464
S-480-120
ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
ステン皿木ネジ 3.8×25
811-0847
120
146
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください