MK(丸喜金属本社)
マリック ステン兼用打掛 80mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質
SUS304
付属品
ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番
811-0864
長さ(mm)
80
幅(mm)
64
寸法(mm)
80
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255498
S-690-801
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください