水本機械製作所
ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
4
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
15.5
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
13
寸法h(mm)
5
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255823
B-829
848-9703
¥
370
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
10255832
HP-5-13
849-1557
¥
290
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください