水本機械製作所
ステンレス ハンガープレート 33mm×33mm
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
14
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
33
寸法h(mm)
6
寸法W1(mm)
16.5
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255866
B-833
848-9707
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10255875
HP-6-33
849-1561
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください