水本機械製作所
ステンレス ハンガープレート 36mm×18mm
(1件のレビュー)
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
8
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
21
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
18
寸法h(mm)
6
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255884
B-830
848-9704
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10255893
HP-6-18
849-1558
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください