水本機械製作所
ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
10
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
21
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
23
寸法h(mm)
6
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255902
B-831
848-9705
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10255918
HP-6-23
849-1559
¥
370
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください