ステンレス ハンガープレート 38mm×38mm

ステンレス ハンガープレート 38mm×38mm - 水本機械製作所ステンレス ハンガープレート 38mm×38mm - 水本機械製作所

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)19寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)38寸法h(mm)7寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255927B-834848-9708
550
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10255936HP-7-38849-1562
470
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする