ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm

ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm - 水本機械製作所ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)33寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法D(mm)2寸法W(mm)43寸法h(mm)9寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255945B-835848-9709
750
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10255954HP-9-43849-1563
670
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255954
2022-11-20
用途: 流用 ステー DIY 工作で使用
卸売・小売業

この手のステーはホームセンターなどでは売っておらず、こちらで見つけて購入しました。
ステンレス製のしっかりしたものです。
本来はフックを掛けるリングを固定する物のようですが
8mm 9mmのパイプ?丸棒?がしっかり固定出来ました。

2022-12-03
用途: 規格、サイズが分かりづらい
卸売・小売業

ホームセンターなどでは見つからず、こちらで購入しましたが、ステーのサイズ感などが分かり難いので探すのが大変です。
実際届いてサイズが合わず、結局加工して使いました。
画像とスペックが別々のページに記載されると探すのが非常に不便です。
こういった細かいパーツほど画像とスペックを一緒に載せて分かりやすくするべきでは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする