水本機械製作所
ステンレス ハンガープレート 53mm×53mm
(1件のレビュー)
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
質量(g)
47
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
31
寸法D(mm)
2
寸法W(mm)
53
寸法h(mm)
9
寸法W1(mm)
26.5
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255988
B-837
848-9711
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10255997
HP-9-53
849-1565
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください