水本機械製作所
ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ
付属品
ステンレス皿木捻子
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
21
寸法D(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法W(mm)
18
寸法W2(mm)
35
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256042
B-1911
848-9701
31
11
70
21
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10256058
B-1912
848-9702
33
16
33
22
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください