ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm

ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm - 水本機械製作所

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9725質量(g)19寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10256076B-858
830
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする