水本機械製作所
ステンレス ハンガーユニットTR型 33mm×33mm
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9721
質量(g)
35
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
40
寸法D1(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法W(mm)
33
寸法W1(mm)
16.5
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256137
B-854
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください