水本機械製作所
アクアキー 錠タイプ
デフキーと比較して、つる長です。
用途
各種の扉・郵便受け箱・ロッカーなど
材質
本体:(真鍮)・つる:(鉄)(焼き入れ)・カバー:(プラスチック)・キー:(真鍮)
トラスコ品番
849-0188
質量(g)
245
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
18
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256164
QK-1-50
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください