清水[建築金物]
SOL シリンダー錠ツル長
材質
本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
ロック
キー式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256584
2500-25L
849-0118
85
25
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256593
2500-30L
849-0119
85
30
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10256602
2500-35L
849-0120
100
35
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10256618
2500-40L
849-0121
170
40
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
10256627
2500-50L
849-0122
270
50
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,750
/
税込
¥
4,125