清水[建築金物]
SOL シリンダー錠同一No.有
材質
本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
ロック
キー式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256672
2500DX-60
849-0134
60
8
16
58
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256663
2500DX-25
849-0127
25
4
9.8
24.5
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。