曜日別特売

SOL ステンロック

SOL ステンロック - 清水[建築金物]
材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102566972500S-25849-01375025
1,350
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567062500S-30849-01387530
1,450
929
1,022(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567152500S-35849-01409035
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567242500S-40849-014214040
1,850
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567332500S-45849-014416045
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567422500S-50849-014621050
3,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102567582500S-60849-014833060
4,950
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,750/税込¥4,125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする