清水[建築金物]
SOL ステンロックツル長
材質
鍵:真鍮(ニッケル仕上)
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
849-0139
849-0141
849-0143
849-0145
849-0147
849-0149
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256767
2500S-30L
849-0139
80
30
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256812
2500S-35L
849-0141
100
35
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256776
2500S-40L
849-0143
170
40
¥
3,400
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256785
2500S-45L
849-0145
200
45
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256794
2500S-50L
849-0147
220
50
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10256803
2500S-60L
849-0149
400
60
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,750
/
税込
¥
4,125