曜日別特売

ステンレス 引き取手(めねじ) 線径12mmピッチ250mm

ステンレス 引き取手(めねじ) 線径12mmピッチ250mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0065質量(g)269取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10257957TOA-12-25
4,130
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10257957
2016-04-02
用途: 収納扉の取っ手交換
建設業・工事業

250mmピッチがほぼなく、めねじだったことを見落とし注文してしまった。めねじサイズ表示が無く使えない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする