水本機械製作所
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径7mm
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください
トラスコ品番
849-0114
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)
1.2
適合サイズ(mm)
(引き取手)Φ7
寸法T1(mm)
2.5
寸法T2(mm)
1.5
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
7.2
寸法A3(mm)
5.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10258158
TOW-7
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください