ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径9mm

ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径9mm - 水本機械製作所

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。

用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0116材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.7適合サイズ(mm)(引き取手)Φ9寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)9.2寸法A3(mm)5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258176TOW-9
210
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする