水本機械製作所
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
5
寸法P(mm)
1000
内容量
1個
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10258483
GBC-25-100
848-9811
25
52
¥
22,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258492
GBC-32-100
848-9823
32
65
¥
28,080
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください