水本機械製作所
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ200mm
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番
848-9801
質量(g)
210
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
46
寸法P(mm)
200
内容量
1個
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10258517
GBC-19-20
¥
5,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください