曜日別特売

ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm

ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm - 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm - 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm - 水本機械製作所

カバー付なので、すっきりとした外観となります。

用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法d(mm)5寸法P(mm)600内容量1個
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258614GBC-19-60-848-98094505619
10,9807,998
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
10258623GBC-25-60-848-98196097525
16,56011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10258632GBC-32-60-848-98318327532
18,90013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
67938590GBC-25-60【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)848-98196097525
16,56011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする