ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ1000mm

ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ1000mm - 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ1000mm - 水本機械製作所

カバー付なので、すっきりとした外観となります。

用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)1000内容量1個
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258666GBC-25-100H848-98122552
22,320
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10258675GBC-32-100HL848-98243265
28,080
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする