水本機械製作所
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ300mm
(1件のレビュー)
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)
5
寸法P(mm)
300
内容量
1個
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10258718
GBC-19-30HL
848-9806
270
56
19
46
¥
7,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258727
GBC-25-30HL
848-9814
367
75
25
52
¥
12,960
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258736
GBC-32-30HL
848-9826
485
75
32
65
¥
14,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください