水本機械製作所
ステンレス カットボルト 全長100mm
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259068
BC-10M100
849-3531
49
M-10
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
10259077
BC-12M100
849-3536
71
M-12
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
10259086
BC-6M100
849-3541
17
M-6
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10259095
BC-8M100
849-3546
30
M-8
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください