水本機械製作所
ステンレス カットボルト 全長125mm
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259104
BC-10M125
M-10
62
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259113
BC-12M125
M-12
89
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259122
BC-6M125
M-6
21
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259138
BC-8M125
M-8
38
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください