水本機械製作所
ステンレス カットボルト 全長150mm
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259147
BC-10M150
849-3533
74
M-10
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259156
BC-12M150
849-3538
107
M-12
¥
780
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
10259165
BC-6M150
849-3543
25
M-6
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10259174
BC-8M150
849-3548
45
M-8
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください