水本機械製作所
ステンレス カットボルト 全長50mm
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259183
BC-10M50
849-3534
24
M-10
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10259192
BC-12M50
849-3539
35
M-12
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
10259208
BC-6M50
849-3544
8
M-6
¥
80
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259217
BC-8M50
849-3549
15
M-8
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください