曜日別特売

ステンレス カットボルト 全長75mm

ステンレス カットボルト 全長75mm - 水本機械製作所

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10259226BC-10M75849-353537M-10
280
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10259235BC-12M75849-354053M-12
390
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259244BC-6M75849-354512M-6
110
79
87(税込)
当日出荷
10259253BC-8M75849-355023M-8
180
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする