アイオン
カネフィールFDY 500mm 公称精度1μm
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途
水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも
ろ過精度(μm)
1
トラスコ品番
805-2407
材質
PP・PE
長さ(mm)
500
質量(g)
320
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
60
最高使用温度(℃)
60
推奨交換差圧(MPa)
0.2
内容量
1セット(25個)
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884877
FDY-Y01W
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください