曜日別特売

ヤガミ リボンヒーター

ヤガミ リボンヒーター - ヤガミ
(3件のレビュー)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。

用途配管、小型容器などの保温・加熱に内容量1個
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
※耐熱温度を超えないようにしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10260906YW-20-1000-200V-100W1002000~300外装材:ガラスクロス201
5,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10260924YW-20-2000-200V-200W2002000~300外装材:ガラスクロス202
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10260933YW-20-3000-200V-300W3002000~300外装材:ガラスクロス203
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
10260915YW-30-1000-200V-150W1502000~300外装材:ガラスクロス301
6,500
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10260942YW-30-2000-200V-300W3002000~300外装材:ガラスクロス302
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260933
2021-11-23
用途: 配管の加熱
教育・研究機関

信頼性は高く,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.

対象商品 : 10260933
2018-05-01
用途: 配管の加熱
教育・研究機関

配管の加熱に使用しています.性能としては,何ら問題はありません.ただ,以前は500Wのものが提供されていましたが,いまでは最大300Wになりました.容量の大きなものも提供して戴けることを望みます.

対象商品 : 10260924
2018-09-29
用途: 配管ラインの保温

特に問題無いです。
強いてあげるとすればもう少し柔らかい方が使いやすいけど、こんなものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする