ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) - ヤガミ

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。

用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。
測温部は曲げないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10260976YRP-1-2000
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする