マイセック
マイセック マイトレース用アルミテープ
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途
自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
トラスコ品番
133-1548
質量(g)
700
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10261922
FT-3L
50×50
50
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750