マイセック
マイセック マイトレース用ガラステープ
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途
自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
トラスコ品番
850-8254
質量(g)
200
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10261938
FT-2L
19×33
33
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650