岩下
プラスチック曲げニードルPN-18G-13B 20本入り
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2091
材質
針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色
【針基】緑
質量(g)
6
内径(Φmm)
0.84
外径(Φmm)
1.27
針長(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264485
1305054
¥3,000
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください