プラスチック曲げニードルPN-25G-13B 20本入り

プラスチック曲げニードルPN-25G-13B 20本入り - 岩下

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。

用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2348材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】赤内径(Φmm)0.26外径(Φmm)0.51針長(mm)13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102645371550508
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする