ユニセイキ
X型ブロック 100mm
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
100
厚さ(mm)
60
平行度(mm)
±1/100
トラスコ品番
838-0977
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10277742
XB-100
¥
304,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください