ユニセイキ
X型ブロック 150mm
呼び寸法(mm)
150
長さ(mm)
150
高さ(mm)
140
厚さ(mm)
85
平行度(mm)
±1/100
トラスコ品番
838-0978
質量(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10277758
XB-150
¥
484,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください