SK(新潟精機)
SK プロトラクタ No.300 2本竿
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途
角度の測定。
竿長(mm)
489
直径(Φmm)
210
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
670
硬度
HRC45
竿数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56023738
PRT-300SW(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10282457
PRT-300SW
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
参考になった