丸井
スタンドSP-403以外対応
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
材質
ベース板:ステンレス(SUS420J2)
スタンドボディ:FC150
用途
DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。
トラスコ品番
838-1304
サイズ
57mm×120mm
質量(g)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282572
ST-01
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200