丸井
デジタル角度センサー 一体型
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
配線処理が不要です。
データ出力機能付です。
用途
軸の回転角度測定などに
仕様
最小読取値1′または0.01°
付属品
モニター電池
トラスコ品番
811-5226
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
110
器差
±2′
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282606
DP-621
¥
107,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください